曜日別特売
CWN152SAC CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業 45315112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量NE52C2P20A
摘要単相2線式
コンセント2P 15A(一般形接地極付) ×2
内容量1台注文コード45315112品番CWN152SAC
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120摘要単相2線式種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)コンセント2P 15A(一般形接地極付) ×2主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量NE52C2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする