※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
漏電ブレーカ
サーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量
NE52C2P20A
GE52C2P20A
GE53C3P30A
NE52C2P20A
NE53C3P30A
摘要
単相2線式
単相2線式
三相3線式
コンセント
2P 15A(引掛形接地極付) ×1
2P 15A(一般形接地極付) ×1
2P 15A(一般形接地極付) ×2
2P 15A(引掛形接地極付) ×1
2P 15A(引掛形接地極付) ×2
3P 20A(引掛形接地極付) ×1
3P 20A(引掛形接地極付) ×2
3P 30A (引掛形接地極付) ×1
3P 30A (引掛形接地極付) ×2
3P 20A (引掛形接地極付) ×1
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45315121
品番
CWN151LAC
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
縦(mm)
300
横(mm)
150
深さ(mm)
120
摘要
単相2線式
種類
標準分電盤
色(マンセル値)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
コンセント
2P 15A(引掛形接地極付) ×1
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量
NE52C2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500