トルネ
マヨドレカップ 大・小セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(8個)
注文コード
45315325
品番
P-3595
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
お弁当のマヨネーズやケチャップ入れに便利なお弁当ミニカップ。
大小2サイズ入り。
材質
フタ/PET樹脂 カップ/スチロール樹脂
容量(mL)
大/22 小/14.5
直径(Φmm)
430
高さ(mm)
230/.350
寸法(cm)
大/43×43×35 小/43×43×23(1個あたり)
耐熱温度(℃)
フタ/70 カップ/80