※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
TME・TMN 自動点滅盤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
縦(mm)
400
注文コード
45315435
品番
TMN-311A
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
色・縦
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
400
横(mm)
300
深さ(mm)
120
摘要
(NE52C2P30A+MC(30A)+TCS)×1
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
仕様
NE223PL 3P 225A
種類
標準分電盤
適合キャビネット
B12-34
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500