370-34 ヘルメット用ステッカー (作業主任者) ユニット 45317124

ヘルメット用ステッカー (作業主任者)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1シート(2枚)
文字内容はい 作業主任者
はい 作業主任者
型わく支保工 作業主任者
地山の掘削 作業主任者
土止め支保工 作業主任者
足場組立解体 作業主任者
建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者
ガス溶接 作業主任者
有機溶剤 作業主任者
木造建築物の組立て等 作業主任者
ずい道等覆工 作業主任者
ずい道等掘削 作業主任者
酸欠危険 作業主任者
コンクリート造の工作物の解体等 作業主任者
コンクリート破壊器 作業主任者
特定化学物質取扱 作業主任者
ボイラ取扱 作業主任者
プレス 作業主任者
鋼橋架説等 作業主任者
コンクリート橋架説等 作業主任者
木材加工用機械 作業主任者
採石掘削 作業主任者
酸欠硫化水素危険作業責任者
内容量1シート(2枚)注文コード45317124品番370-34
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
文字内容はい 作業主任者取付方式ステッカー材質PPステッカートラスコ品番739-3008寸法(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45317011
2017-05-22
用途: 三菱構内作業等、ヘルメット貼り付けの規定があり常用している。

ヘルメット更新時に、資格毎のシールを貼り付けて使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 45316984
2016-07-03
用途: 公共工事における作業主任者の見分けとして採用
建設業・工事業

ヘルメットに貼り付け使用しています。質感や仕上がり感は良いですが、文字がちょっと小さい気がします。複数の主任をする人はシールだらけになるもの見栄え的には難ありです。ただ、今回より採用ですので今後試行錯誤しながら現場体制を分かりやすく、また個々が責任と自覚をもつように促す手段として色々と試していきたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする