単体画像
カジメイク
キルトパンツNX 8322
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
L
4L
3L
色
オリーブ
ネイビー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45317626
品番
8322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地は全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
用途
一般作業全般
色
オリーブ
サイズ
LL
混率(%)
(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%
股下(cm)
78
材質(表面/裏面)
ポリエステル/ポリエステル
尻廻(cm)
123
渡幅(cm)
39
適応胴囲(cm)
86~96