曜日別特売
8322 キルトパンツNX 8322 カジメイク 45317669

単体画像

キルトパンツNX 8322

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ネイビー
内容量1本注文コード45317669品番8322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地は全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。

用途一般作業全般ネイビーサイズM混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%股下(cm)72材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル尻廻(cm)113渡幅(cm)35.5適応胴囲(cm)72~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする