単体画像
カジメイク
キルトパンツNX 8322
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
L
4L
3L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45317757
品番
8322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地は全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
用途
一般作業全般
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%
股下(cm)
80
材質(表面/裏面)
ポリエステル/ポリエステル
尻廻(cm)
129
渡幅(cm)
41
適応胴囲(cm)
94~104