単体画像
カジメイク
プリントキルトパンツNX 8332
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
色
オリーブカモ
オリーブカモ
ネイビーカモ
ブラックカモ
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45318150
品番
8332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
流行りの迷彩プリントがポイントの暖かい軽防寒です!!
裏地は全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
用途
一般作業全般
色
オリーブカモ
サイズ
M
混率(%)
(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%
股下(cm)
72
材質(表面/裏面)
ポリエステル/ポリエステル
尻廻(cm)
113
渡幅(cm)
35.5
適応胴囲(cm)
72~80