曜日別特売
5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319184

単体画像

5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319184
5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319184
5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319184
5451 全天候ウォームパンツ 5451 カジメイク 45319184

全天候ウォームパンツ 5451

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
チャコール
適応胴囲(cm)86~96
内容量1本注文コード45319184品番5451
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

体の動きに合わせて4方向に伸び縮みするストレッチ生地に、保温性裏地を取り付けて温かい空気を逃さずしっかり保温する防水防寒パンツです。
着用しやすい前開きファスナーやサイドポケット、裾調整タブ+リフレクターが付いています。
全天候型であらゆるシーンに対応します。
雨、雪の中でもムレにくく快適な透湿防水素材を使用しています。また、お尻部分の縫い目をなくし防水性をUPしています。
別売りで同素材のジャケットもございます(全天候ウォームジャケット 5450)。

用途一般作業全般種別パンツチャコールサイズLL混率(%)(表地)ポリエステル100(TPUラミネート)/(裏地)ポリエステル100股下(cm)76機能防寒、防水、ストレッチ尻廻(cm)125渡幅(cm)37適応胴囲(cm)86~96耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)8000/24H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 作業
農・林・水産業

軽くてはきやすく、ゆったりしているので作業議の上に来ています。まだ雨の日はきてないのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする