曜日別特売
25153 アリン メジャーケース 大 KH(基陽) 45319547

アリン メジャーケース 大

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45319547品番25153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

摩耗に強い超高密生地。

材質アリン2520デニールナイロンブラックタイプ摩擦に強い超高密生地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×115×50機能防水加工、超高密、フタ付き適合工具メジャー、小型工具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45319547
2014-07-13
用途: 10mメジャーケース

25ミリ幅の10メートルメジャーが相当大きいので、収納できるケースがなく困っていたところ、合わせたようにぴったりだったことと、しっかりとした作りで非常に満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする