オークス
ヘルメットハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45321896
品番
AYS33HM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
オートバイ等のヘルメットを室内の壁にショップディスプレイのように収納して楽しめる。
壁への取り付けは石膏ボード壁専用クギで大きな穴をあけずにガッチリ取り付け可能。
材質
本体:天然木(オイルステイン仕上)・鉄線(カチオン電着塗装)・合成ゴム、固定金具/クギ:ステンレス、取付ピース:ABS樹脂、キャップ:ポリエチレン
耐荷重(kg)
5 (ヘルメット収納部一段当たり:2、フック一個当たり:0.25、グローブホルダー:0.5)
掛数(個)
2
形態
一部組立て式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.7×26.5×73