あすまる
防犯ブザー 調査員用LEDライト付 アッシュシルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45324520
品番
MR-5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
戸別訪問などの調査員向けの「防犯対策」に最適な防水仕様の防犯ブザーです。
1m離れた距離で95dBの大音量となっています。
単4電池2本で動作するシンプルな機構です。
用途
戸別顧問などの調査員向けの「防犯対策」に。
厚さ(mm)
36
色
アッシュシルバー
高さ(mm)
88
電源
単4電池×2(別売り)
横(mm)
39
音量(dB)
95
注意
※ブザーピンは紛失しないように抜ききれない仕様になっています。無理に引き抜かないようにしてください。
※音量は95dBの大音量です。緊急時以外では鳴らさないようにしてください
※電池は付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません