仕様傾斜天井可能(横向)、特許登録済材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)色器具:白消費電力(W)54定格電圧AC100V専用取付場所天井・壁(横向)・床付兼用ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×1500×60色温度(K)2700・3500エネルギー消費効率(Lm/W)118.5光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)65演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400連結最大10台まで調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)