曜日別特売
DWP-41714Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 45326017

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)4.6
光色電球色
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)88
内容量1台注文コード45326017品番DWP-41714Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
仕様LED交換可、調光器併用不可、カバー回転式材質アクリル 乳白(マット)寸法(mm)□120器具:白消費電力(W)4.6定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)93防水性防雨・防湿形電源容量(VA)8演色指数(Ra)83定格光束(Lm)405取付面位置天井付・壁付・門柱取付兼用調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45326017DWP-41714Y57291048DWP-42417YDWP-41714Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291048LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする