曜日別特売
DBK-41712W LEDブラケット DAIKO(大光電機) 45326044

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード45326044品番DBK-41712W
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

縦長付・横長付兼用

材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)器具:白消費電力(W)8.1定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)68×354×57色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光源寿命40000時間光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)15演色指数(Ra)83定格光束(Lm)790調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする