曜日別特売
DWP-41756W LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 45326096

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色消費電力(W)4.3注文コード45326096品番DWP-41756W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

LED交換可
木ネジ取付専用

材質プラスチック 白/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白器具:白消費電力(W)4.3定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)100ランプランプ付色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光源寿命40000時間光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)189防水性防雨・防湿形電源容量(VA)7演色指数(Ra)83定格光束(Lm)460取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする