DAIKO(大光電機)
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
4.3
注文コード
45326105
品番
DWP-41756Y
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
LED交換可
木ネジ取付専用
材質
プラスチック 白/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白
色
器具:白
消費電力(W)
4.3
定格電圧
AC100V専用
寸法(Φmm)
100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
189
防水性
防雨・防湿形
電源容量(VA)
7
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
430
取付面位置
天井付・壁付兼用
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可