曜日別特売
DPN-41764Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 45326428

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否非調光全長(mm)452~1052注文コード45326428品番DPN-41764Y
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様LED交換不可、吊高さ調節可能、調光器併用不可、Φ3.8細コード使用材質カバー:白磁(瀬戸焼)全長(mm)452~1052器具:白取付配線ダクト取付用消費電力(W)5.9定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)100×112ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)38.1光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)12演色指数(Ra)83定格光束(Lm)225調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする