パロマ
風呂給湯器T-ino
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ガスの種類
LPガス用
LPガス用
都市ガス用
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45326515
品番
FH-C2010AW
参考基準価格(税別)
¥365,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
コンパクト風呂給湯器
ガスの種類
LPガス用
能力
20号・オート
機能
自動湯はり、おいだき
設置形態
屋外・壁掛け
グリーン購入法
適合