DAIKO(大光電機)
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
器具:黒
器具:黒
器具:シャンパンゴールド
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45326568
品番
DPN-41717Y
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、調光器併用不可、吊高さ調節可能、フランジタイプ
材質
カバー:鉄線 黒塗装/本体:鋼板 黒塗装
全長(mm)
700~1200
色
器具:黒
消費電力(W)
6.9
定格電圧
AC100V専用
寸法(Φ×高さH)(mm)
410×233
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.4
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源容量(VA)
12
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
500
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当