仕様LED交換可、調光器併用不可、吊高さ調節可能、フランジタイプ材質カバー:鉄線 シャンパンゴールド塗装/本体:鋼板 シャンパンゴールド塗装全長(mm)700~1200色器具:シャンパンゴールド消費電力(W)6.9定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)410×233ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75.3光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)12演色指数(Ra)83定格光束(Lm)520調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当