DAIKO(大光電機)
LED屋外ローポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色
器具:シルバー
注文コード
45326884
品番
DWP-41859Y
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
LED交換可
材質
アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白
色
器具:シルバー
消費電力(W)
4.3
定格電圧
AC100V専用
寸法(Φmm)
100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨形
電源容量(VA)
7
地上高さ(mm)
977
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
380
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可