曜日別特売
DWP-41751Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 45327094

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)7.2注文コード45327094品番DWP-41751Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

LED交換可
木ネジ取付専用

材質ポリカーボネート 黒/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白器具:黒消費電力(W)7.2定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)264ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)48.6光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)150防水性防雨形電源容量(VA)12演色指数(Ra)83定格光束(Lm)350取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする