仕様LED交換可、配線ダクト取付用、吊高さ調節可能、調光器併用不可、プラグタイプ材質不織布(一部再生PET) ダークグレー全長(mm)700~1200色器具:ダークグレー取付ダクト取付専用消費電力(W)4.6定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)100×73ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)89.1光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)8演色指数(Ra)83定格光束(Lm)410調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当