DPN-41849Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 45327225

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否非調光寸法(Φ×高さH)(mm)100×73全長(mm)700~1200注文コード45327225品番DPN-41849Y
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900
仕様LED交換可、木ネジ取付専用、吊高さ調節可能、調光器併用不可、傾斜天井にも使用可能(55°まで)、フランジタイプ材質不織布(一部再生PET) ダークグレー全長(mm)700~1200器具:ダークグレー取付天井直付専用消費電力(W)4.6定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)100×73ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)89.1光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)8演色指数(Ra)83定格光束(Lm)410調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする