仕様LED交換不可、吊高さ調節可能、調光器併用不可、Φ3.8細コード使用材質本体:鋼板 金色ヘアラインメッキ、カバー:透明ガラス アンバーラスター塗装、灯具:アルミダイカスト ブロンズ風塗装全長(mm)442~1042色器具:金色ヘアライン取付配線ダクト取付用消費電力(W)5.9定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)100×102ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)22光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)12演色指数(Ra)83定格光束(Lm)130調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当