仕様LED交換不可、調光器併用不可、吊高さ調節可能、3.8細コード、プラグタイプ材質本体:アルミ 真鍮色メッキ/カバー: ガラス 乳白全長(mm)600~1200色器具:真鍮色消費電力(W)5.9定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)80×171ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)44光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)12演色指数(Ra)83定格光束(Lm)260調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当