曜日別特売
DPN-41733Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 45327469

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否非調光光色電球色寸法(Φ×高さH)(mm)115×205注文コード45327469品番DPN-41733Y
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900
仕様LED交換可、配線ダクト取付用、吊高さ調節可能、調光器併用不可材質鋼管 黒塗装/ガラス ウォームグレー全長(mm)545~1145器具:黒タイププラグ消費電力(W)4.2定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)115×205取付場所ダクト取付専用ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)63光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)265調光の可否非調光従来光源白熱灯40W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする