仕様LED交換可、木ネジ取付専用、吊高さ調節可能、調光器併用不可、傾斜天井にも使用可能(55°まで)材質鋼管 黒塗装/ガラス レッド全長(mm)700~1200色器具:黒タイプフランジ消費電力(W)4.2定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)115×205取付場所天井付専用ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)51.1光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)215調光の可否非調光従来光源白熱灯40W相当