曜日別特売
DPN-41729Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 45327636

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台調光の可否非調光光色電球色寸法(Φ×高さH)(mm)385×305注文コード45327636品番DPN-41729Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、吊高さ調節可能、調光器併用不可材質不織布(一部再生PET) ベージュ全長(mm)700~1200器具:ベージュタイプフランジ消費電力(W)13定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)385×305取付場所天井付専用ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)60.7光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)23演色指数(Ra)82定格光束(Lm)790調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45327636DPN-41729Y58704208DPN-41729YEDPN-41729Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 58704208LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする