DAIKO(大光電機)
LEDベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
温白色
光束(Lm)
3460
注文コード
45328187
品番
DBL-5502AWG
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
この商品は
光色・光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
配線ダクト取付用
調光可能(1%~100%)
材質
本体:アルミ型材 アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
色
器具:ホワイト93
消費電力(W)
24.9
定格電圧
AC100V専用
ランプ
LED・電源内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
41×1194×69
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.9
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
3460
配光角度(°)
60
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
位相調光|逆位相調光
電源容量(VA)
41
演色指数(Ra)
93
調光の可否
可
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラ別売
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。