曜日別特売
DBL-5502NWG LEDベースライト DAIKO(大光電機) 45328230

LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色白色光束(Lm)3510注文コード45328230品番DBL-5502NWG
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

配線ダクト取付用
調光可能(1%~100%)

材質本体:アルミ型材 アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)器具:ホワイト93消費電力(W)24.9定格電圧AC100V専用ランプLED・電源内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1194×69色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)140.9光源寿命40000時間光束(Lm)3510配光角度(°)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光|逆位相調光電源容量(VA)41演色指数(Ra)93調光の可否
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラ別売
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする