仕様LED交換不可、引掛シーリング取付式、プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態、調色11段切替(6500K~2700K)、調光10段切替(5%~100%)、保安灯10段階調光、調光器併用不可、吊高さ調節可能、消費効率昼白色時、シーンコントローラーは使用できません、引掛けシーリングタイプ材質本体:鋼板 黒塗装/木枠:木製 ウオールナット色塗装全長(mm)700~1200色器具:黒消費電力(W)35定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)428×182ランプLED・電源内蔵色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.5光源寿命40000時間光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)36演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3170調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可