ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
調光の可否
否
否
可 連続調光100-5%・調色切替
消費電力(W)
3.7
3.7
5.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45328790
品番
SH5019LD W
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ダイニング空間を華やかに飾るライト。
白熱灯器具60W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
鋼線(マッドブラック色)、ステンドグラス(乳白・透明)
取付方式
引掛シーリング
消費電力(W)
3.7
全光束(Lm)
330
電球
LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否