ODELIC(オーデリック)
LED小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全光束(Lm)
330
330
522
消費電力(W)
3.7
3.7
5.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45328799
品番
SH9090LD W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
玄関・廊下・トイレの明かりに。
白熱灯器具60W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
鋼(マッドブラック色)、ステンドグラス(乳白・透明)
取付方式
クイックC
消費電力(W)
3.7
全光束(Lm)
330
電球
LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否