曜日別特売
SH9011LD LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック) 45328835

SH9011LD LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック) 45328835
SH9011LD LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック) 45328835
SH9011LD LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック) 45328835

LEDバスルームライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45328835品番SH9011LD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

電球色のバスルームライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
白熱灯器具50W相当。

仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転消費電力(W)6全光束(Lm)412電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
注意
※取付工事が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする