SH7003LDR LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック) 45329036

SH7003LDR LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック) 45329036
SH7003LDR LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック) 45329036

LEDシャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)34.4
内容量1個注文コード45329036品番SH7003LDR
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥53,980販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

華やかにリビングを彩るシャンデリア。
透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。
リモコン付属。

仕様調光器の使用不可材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ・部分透明)取付方式クイックA取付消費電力(W)34.4全光束(Lm)3120色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替適用畳数~6畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする