ODELIC(オーデリック)
ペンダントライト リバーシブルセード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45329124
品番
SH4028LDR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
シーンに合わせて、あかりの色と明るさを自由に調節できます。
インテリアに合わせて選べるリバーシブルセード。
リモコン付属。
仕様
調光器の使用不可
材質
鋼(黒色)、木材・リバーシブル(ナチュラル色/エボニーブラウン色)
取付方式
引掛シーリング
消費電力(W)
34
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全光束(Lm)
3869
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可 連続調光100-1%・調色
適用畳数
~8畳