SH9112LDV LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 45329684

SH9112LDV LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 45329684
SH9112LDV LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 45329684

LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45329684品番SH9112LDV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
Hf16W高出力相当。

仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)10全光束(Lm)1600色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
注意
※取付工事が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする