ODELIC(オーデリック)
LEDキッチンベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45329815
品番
SH8217LD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。
即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。
FL40W相当。
材質
鋼(オフホワイト色)
取付方式
クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)
17.8
本体寸法(mm)
100×1226×87
全光束(Lm)
2450
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光器の使用不可