mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400

mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400
mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400
mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400
mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400
mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400
mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400
mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400
mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400
mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400
mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400
mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400
mat-16-t15-k0001401764 ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケット 45330400

ビジネスリュック パソコン 12~16インチ ASUS ProArt Studiobook 16 OLED 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード45330400品番mat-16-t15-k0001401764
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

3wayPCリュック特徴
シーンにより切り替えが可能な3wayタイプのノートPC バッグ。
メインポケットはA4ファイルが収納可能な大容量サイズ。軽量750gで通勤通学など日常使用にも最適です。
側面にはスマートフォンなどの充電コードを接続できるUSBポートが取付られており、バッグを開かずに充電が可能。
液晶保護フィルム特徴
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS ProArt Studiobook 16 OLED [16インチ(3840×2400)]セット内容バッグ・フィルム各×1ブラック質量(g)約750サイズ(inch)フィルム:16寸法(cm)リュック:約42×30×12特性フィルム:反射防止
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますのでご了承ください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする