ナンシン
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
150
取付高(mm)
168
134
168
194
許容荷重(daN)
150
120
150
160
車輪幅(mm)
30
29
35
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45333224
品番
SSC-125GNU S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M20×P2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
車輪幅(mm)
30
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
35
軸長L(mm)
40
始動力(daN)
6.75
旋回始動力(daN)
36
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪