曜日別特売
HT-007 ヒューソリッド ツールギア サポートベルト ペンギンエース 45333407

ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード45333407品番HT-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

腰回りをしっかりサポートします。

適合ベルト幅(mm)50材質ポリエステル、PVC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×120×30材質(金具)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45333407
2016-07-06
用途: メンテナンス
有限会社テックス

問題はありません、使用感は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする