曜日別特売
RWT-250 ホームダム(雨水貯水タンク) コダマ樹脂 45334003

RWT-250 ホームダム(雨水貯水タンク) コダマ樹脂 45334003
RWT-250 ホームダム(雨水貯水タンク) コダマ樹脂 45334003
RWT-250 ホームダム(雨水貯水タンク) コダマ樹脂 45334003
RWT-250 ホームダム(雨水貯水タンク) コダマ樹脂 45334003
RWT-250 ホームダム(雨水貯水タンク) コダマ樹脂 45334003
RWT-250 ホームダム(雨水貯水タンク) コダマ樹脂 45334003

ホームダム(雨水貯水タンク)

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(L)250
高さ(mm)1170
グレー
内容量1台注文コード45334003品番RWT-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。
付属品付きです。タンク内に入れてあります。
オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。
ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。

材質
本体:超高分子量ポリエチレン
蛇口・受側部品:樹脂
容量(L)250高さ(mm)1170付属品(接続部品)ソケット1、パイプ1、エルボ1、止水栓1、ホースバンド1、(蛇口部品)蛇口1、シールテープ1(雨とい接続部品)掃除口パイプ1、龍口A1、龍口B1、ジョウゴ1、異形継手1幅(mm)750質量(kg)22グレー奥行(mm)510
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07543995
2024-03-23
用途: 雨水貯水タンク

今回は 室外の給湯器から膨張水が必ず出る為その受け貯水として使用
 (約7L/週に出るため 垂れ流しはもったいないので)
これを使用しガーデニングの散水に使用。

対象商品 : 07543995
2019-06-06
用途: 家庭菜園の水遣りや洗車に重宝してます
AZZ SPORTS卸売・小売業

以前から使用してた80Lに今回購入した110Lを付属品でうまく接続でき良い感じです。
行政からの補助金も出てさらに良い感じです~~

1が参考にしています
対象商品 : 07543986
2018-10-16
用途: 庭木への散布する水を雨水から確保する。
なしその他業種

雨どいからの水取り入れ装置は、水がほとんど垂直に落下しタンクに水が溜まらなかったので、アルミ板で小さな笠を作り、落下受け口にかぶせたら水が貯まるようになった。
もう一工夫が必要。

3が参考にしています
対象商品 : 45334012
2017-08-15
用途: 庭の水やり、金魚水槽の補水。
杉田梅林町内会その他業種

受水口の構造がよくできていて、集水と排水が同じ所でできるので、設置が簡単です。(受水口が斜めのドーナッツ状になっていて、樋に沿って落ちて来る雨が集水され、溢れた水は真ん中の穴から下に抜けて行く構造です)

1が参考にしています
対象商品 : 45334012
2017-06-02
用途: 庭の水撒き。緊急時の生活用水
杉田梅林町内会その他業種

設置は簡単でした。細目の薄いノコギリが有るとトイを切るのが楽です。
設置して直ぐの雨(一晩)で50%位湛水し、結構貯まることを実感。
早速サツキ等に水やりができ、これから梅雨時なので楽しみです。
追加でもう一つ購入しました。これで左右の屋根の雨が使えます。

対象商品 : 07543995
2017-08-31
用途: 植木の水やり

雨樋が角形のため、角樋取付キットが必要でしたが、こちらでは取り扱っていません。別の業者から追加で購入しました。また説明書通りに樋を切ったのですが、樋とタンクをつなぐホースが水平になり、うまく流れません。仕方なく置き台のレンガを低くして、タンクの位置を下げました。本当ならカット部分を2cm上にスライドさせればいいのですが、説明書に忠実に施行した私は合点がいきません。また取り付けキットもいまいちでした。部品の隙間から水が垂れます。最初から角樋に付けられるタイプを探せばよかったと思います。リサーチ不足でした。

6が参考にしています
対象商品 : 07543995
2008-06-10
用途: 庭の水やり・簡易的な浄化装置災害時に使用したい
木偏工房

浄化装置が付いていれば即購入

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする