旭光電機工業
パイロットランプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
口金
E12
E10
E12
定格消費電力(W)
3
2
3
5
定格寿命(時間)
1000
1000
300
3000
定格電圧(V)
10
10
140
220
48
50
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45338364
品番
T13E12110V3W
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
全長(mm)
34
定格電圧(V)
10
口金
E12
定格消費電力(W)
3
定格寿命(時間)
1000
径(mm)
13