旭光電機工業
パイロットランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
口金
E10
E10
E12
定格消費電力(W)
2
2
3
5
定格寿命(時間)
3000
1000
300
3000
定格電圧(V)
48
10
140
220
48
50
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45338660
品番
T10E1048V2W
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
全長(mm)
28
定格電圧(V)
48
口金
E10
定格消費電力(W)
2
全光束(Lm)
9
定格寿命(時間)
3000
径(mm)
10