曜日別特売
LR-7 リックパンチカーペット(ラバータイプ) ロール品 リック 45341320

リックパンチカーペット(ラバータイプ) ロール品

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)1820
グリーン
内容量1本(20m)注文コード45341320品番LR-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

クッション性と吸音に優れたラバータイプ

幅(mm)1820グリーン防炎性能試験番号EO790206
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45341250
2025-12-17
用途: 事務所のカーペット張り替え
サービス業

厚みもありクッション性抜群!裏のラバーがしっかりしているので、耐久性もありそう。これにして正解です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする