550-191-700 IRON DECO Frame(アイアン デコ フレーム) クレイ 45346597

IRON DECO Frame(アイアン デコ フレーム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45346597品番550-191-700
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

<素材説明>鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。
<仕上方法>焼付塗装:陶器やガラスなどにペイントを施し、高温で焼き付ける技法です。
箔仕上:金箔・銀箔を使いひとつずつ手で仕上げています。箔部分に多少個体差があり、強くこすると剥がれることがあります。

材質/仕上鉄/焼付塗装・箔仕上SILVER寸法(幅W×長さL)(cm)底寸:14×14寸法(Φ×高さH)(cm)12×88内径(Φcm)11
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※粘着性の強いテープを貼ると、表面の箔・塗装・紙等の仕上げが剥がれる恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする