910-100-811 TERRA-MENT Cube 22(テラメント キューブ) クレイ 45346737

TERRA-MENT Cube 22(テラメント キューブ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
DARK GRAY
内容量1個注文コード45346737品番910-100-811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

軽さと耐久性を両立させたプランター「テラメント」
マグネシアセメントとガラスファイバーを組み合わせることにより、優れた不燃焼・耐久性・耐水性を可能にした軽量プランター。
冷凍実験を行い、耐寒性を実証しているので、寒冷地でも安心してご使用いただけませす。成型時に焼成工程が必要ないたCO2を排出せず、テラコッタに比べ約10分の1のエネルギーで作ることができ環境に配慮された素材です。
豊富な組み合わせパターンで空間を演出。
サイズ展開の豊富なオーソドックスなフォルムは室内外を選ばず空間に調和した癒しのスペースを生み出します。

DARK GRAY容量(L)10寸法(幅W×長さL)(cm)内寸:19×19適合鉢6号寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)24×24×22
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※実際の商品と多少色の違いがある場合がございます。
※表面の色ムラやラフな仕上げによりナチュラルな風合いを出しています。
※全て底面に穴あき、直植えが可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする